ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1450cc] 2005-06年式 DENSO(デンソー)製

[1450cc] FLSTN ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1450cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BN 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MU/85 B 16 150/80 B 16
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,400
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8720 1本 12 19 16 I08

戻る ページ 1 次へ