ハーレーダビッドソン Touring FLHXS [1868cc] 2019-23年式 DENSO(デンソー)製

[1868cc] FLHXS ストリートグライドスペシャル

ハーレーダビッドソン Touring FLHXS [1868cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KR 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,425
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,335
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 379
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 Milwaukee-Eight114搭載。
排気量アップ1745cc→1868cc。
カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッドデニム
・バラクーダシルバー
・ビリアードブルー
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 カラー変更
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム
・ビリヤードバーガンディー
・パフォーマンスオレンジ
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・ビリヤードレッド
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
(ブラック仕上げ)
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
・ビリヤードレッド
・デッドウッドグリーン
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 カラー変更
(クローム仕上)
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ガンシップグレー
・ホワイトサンドパール
(ブラック仕上げ)
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・レッドラインレッド
・ホワイトサンドパール
2023 ~ 2023 カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・バハオレンジ
・グレーヘイズ
・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・アトラスシルバーメタリック
・プロスペクトゴールド
・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー
・インダストリアルイエロー/ビビッドブラック

ストリートグライドスペシャル アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定1600台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
DENSO(デンソー) スパークプラグ イリジウムパワー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
V9110-5363 1本

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9280 1本 10 19 16 I63

戻る ページ 1 次へ