ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2025-26年式 DENSO(デンソー)製

[1923cc] FXBR ブレイクアウト

ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1923cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YE 原動機型式 Milwaukee-Eight117カスタム 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 21 63H 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,375
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 プレミアムペイント、グラフィック。
チョッパースタイルレイク。
2into2エキゾースト。
再チューニングされたリアサスペンション、新しくなったインテーク、ハンドコントロール。
ライドモード+4インチアナログディスプレイ。
ダイナミックABS、トラクションコントロール。

カラー設定
トリム Chrome
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Centerline
・Brilliant Red
・Midnight Firestorm
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Iron Horse Metallic
・Teal Thunder

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
DENSO(デンソー) スパークプラグ イリジウムパワー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
V9110-5363 1本

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9280 1本 10 19 16 I63

戻る ページ 1 次へ