ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1923cc] 2024-26年式 CARBON LORRAINE製

[1923cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1923cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 排気量、トルク、馬力を向上。
新しい水冷式シリンダーヘッドが採用。
2023 Street Glide Specialよりも 8.2kg軽量化。
SKYLIN TM OS。
312mmのタッチスクリーンカラーTFTディスプレイ。
ESPFI。
テーパードマフラー付き2-1-2デュアルエキゾースト。
ダンロップタイヤを装着したフロント 483mm、リア 457mmのアルミキャストホイール。ブラック仕上げ。コントラストカットホイール。

カラー設定
クローム仕上げ
・Whiskey Fire
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Whiskey Fire
・Blue Burst
・Alpine Green

ブラック仕上げ
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Whiskey Fire
・Blue Burst
・アトラスシルバーメタリック
・Sharkskin Blue
2025 ~ 2025 2025年3月以降

カラー設定
クローム仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・Atlas Silver Metallic
・Blue Burst
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Mystic Shift

ブラック仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Purple Abyss Denim
・Whiskey Firestorm
・Midnight Firestorm
・Mystic Shift
2026 ~ 2026 カラー設定
クローム仕上げ
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

ブラック仕上げ
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1172-A3+ 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1172-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ