ハーレーダビッドソン Softail FXSE-CVO [1800cc] 2016-17年式 プロテック製

[1801cc] FXSE-CVO プロストリートブレイクアウト

ハーレーダビッドソン Softail FXSE-CVO [1800cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TG 原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/60 B 19 61H 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,330
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 331
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 モーターサイクルで初めて採用されたスモークサテンクローム。
ドラッグレースを強く意識し、レーシーなスピードスクリーンにストレートバー装着。
カラー設定
・ステアファイアーブラック
2017 ~ 2017 カラー追加
・ステアファイアーブラック
・ホワイトゴールドパール×スターファイアーブラック
・スターファイアーブラック×スコーチドアップル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPI-HD3シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
プロテック SPI-HD3シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11279 1セット 03ソフテイル/11- ソフテイル系 キャンバスシステム車 ソフテイル 03/11-ソフテイル系 キャンバスシステム車

戻る ページ 1 次へ