ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1988-95年式

XLH883Deluxe スポーツスター883デラックス

ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1988-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/90 B 16 73H WT
バッテリー 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考 -89年まで(91年以降ベルトドライブ)
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1995

適合車種からパーツを絞込み検索

247件中 41件~80件

並び替え:

41. フロントフォークブーツ 39mm/STD 2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 39mm/STD 2コセット 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ダイナモデル等、旧車スタイルのカスタムを考えている方へ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
HD-03213 1個 Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合

42. フロントフォークブーツ 39mmヨウ 2コセット イージーON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 39mmヨウ 2コセット イージーON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフォークを外さずに取付可能なフォークブーツです。お手軽に旧車スタイルを楽しめます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
HD-03220 1個 Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合

43. Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) Fウインカーステー/Φ39 M10 HD-019012 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-019012

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-019012 1個

44. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-170 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース ブラック 103

45. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01410 1本 16 130/90B16 TL 73H

46. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-110 1本 530 110 530 HONDA:VFR/ABS (海外)(02-07)、VF750F(84-85)、VFR750F(86-89)、CBR600F (海外)(91-96)、CB400D (SUPER HAWKⅢ)(81-83)、YAMAHA:FZ750(85-87)、FZS600/SP/FAZER(98-03)、SUZUKI:GSX-R1000(01-06)、GSX750S Ⅰ/Ⅱ(82-83)、GSX750S KATANA(82)、GSX750S KATANA(83)、GSX-R750(87)、GSX-R750/R(85-87)、KAWASAKI:ZXR750 (ZX-7 J1/J2)(91-92)、ZXR750 (ZX-7 L1-L3)(93-95)、ZZR600(90-94)、ZX-9R(98-01)、GPX750R(86-88)

47. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV530XRE 110L 1本 SILVER 110L

48. ThreeD ZN 530 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
5営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 530 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD530ZN/3D(GP;GP) 110 MLJ 1個 ゴールド 530 110 MLJ

49. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 429 税込472
5営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115OR 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

50. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

51. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

52. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

53. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

54. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HS6K 1個 S2スーパーゴースト6000 H4 12

55. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HSS 1個 B2ホワイトステルス H4 12

56. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

57. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

58. シールチェーン 530SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2 108L MLJ 1本 スチール 108L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) MLJ(カシメジョイント)

59. シールチェーン 530SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 スチール 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2 108L SLJ 1本 スチール 108L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

60. シールチェーン 530SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 スチール 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2 110L MLJ 1本 スチール 110L VFR800 2002-2004年式:純正スプロケットダンパー有りには社外スプロケットに交換必要 MLJ(カシメジョイント)

61. シールチェーン 530SR-X2 スチール EKチェーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 スチール 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 スチールタイプ 。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2 110L SLJ 1本 スチール 110L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

62. シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR-X2(BK;BK) 108L MLJ 1本 ブラック/ブラック 108L MLJ(カシメジョイント) ~1100cc

63. シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ブラック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR-X2(BK;BK) 110L MLJ 1本 ブラック/ブラック 110L MLJ(カシメジョイント) ~1100cc

64. シールチェーン 530SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR-X2(CR;NP) 108L MLJ 1本 シルバー 108L MLJ(カシメジョイント) ~1100cc

65. シールチェーン 530SR-X2 シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー 。㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
530SR-X2(CR;NP) 110L MLJ 1本 シルバー 110L MLJ(カシメジョイント) ~1100cc

66. シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2(GP;GP) 108L MLJ 1本 ゴールド 108L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) MLJ(カシメジョイント)

67. シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2(GP;GP) 108L SLJ 1本 ゴールド 108L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

68. シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2(GP;GP) 110L MLJ 1本 ゴールド 110L VFR800 2002-2004年式:純正スプロケットダンパー有りには社外スプロケットに交換必要 MLJ(カシメジョイント)

69. シールチェーン 530SR-X2 ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK530サイズ QXリングシールチェーン EK530SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
530SR-X2(GP;GP) 110L SLJ 1本 ゴールド 110L Sportster XLH883 1986-2003年式:-89年に適合(90-以降は要確認) SLJ(スクリュージョイント)

70. シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 530SR-X2 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ブラック&ゴールド」カラーは、株式会社江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1100ccまで」の中~大排気量車種に最適な商品です。※カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 形状 リンク数 継手
530SRX2(BK;GP)110L MLJ 1本 QXリングシール ブラック/ゴールド 110L MLJ(カシメジョイント)

71. 530VR46 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
DID 530VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
530VR46-110ZB S&G 1個 シルバー&ゴールド 530 (ジョイント)カシメタイプ 110

72. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108FB G&G 1本 530 108 軽圧入クリップジョイント G&G(ゴールド)

73. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108FB STEEL 1本 530 108 軽圧入クリップジョイント STEEL(スチール)

74. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108ZB G&G 1本 530 108 カシメジョイント G&G(ゴールド)

75. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 11,880 税込13,068
0営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 商品状態 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108ZB S&S【ワケあり】 1本 ※理由あり(未使用・未開封) 530 108 カシメジョイント

76. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-108ZB STEEL 1本 530 108 カシメジョイント STEEL(スチール)

77. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110FB G&G 1本 530 110 軽圧入クリップジョイント G&G(ゴールド)

78. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110FB S&S 1本 530 110 軽圧入クリップジョイント S&S(シルバー)

79. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110FB STEEL 1本 530 110 軽圧入クリップジョイント STEEL(スチール)

80. バイク用ドライブチェーン_530VX3 DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_530VX3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
530VX3-110ZB G&G 1本 530 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 次へ