ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1450cc] 2002-05年式

[1450cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1450cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GE 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,381
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,264
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 リアタイヤサイズ変更。
2003 ~ 2003
2004 ~ 2004
2005 ~ 2005

適合車種からパーツを絞込み検索

167件中 161件~167件

並び替え:

161. ウインカーステーフレームマウント 91-05yダイナ/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウント 91-05yダイナ/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01995 1個

162. ウインカーステーフレームマウント 91-05yダイナ/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウント 91-05yダイナ/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01996 1個

163. オフセットライザー ダイキャスト 86-03Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オフセットライザー ダイキャスト 86-03Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04048 1個

164. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

165. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

166. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

167. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ