ハーレーダビッドソン Softail FXCWC [1580cc] 2008-10年式

[1584cc] FXCWC ソフテイル・ロッカーカスタム

ハーレーダビッドソン Softail FXCWC [1580cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JK 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
90/90 R 19 52H WT 240/40 R 18 79V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,413
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 892
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,168
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 320
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 トリックシート(シート裏にパッセンジャシート格納)
専用ハンドルライザー
オリジナルスタイルスピードメーター
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

132件中 121件~132件

並び替え:

121. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01985 1個

122. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01986 1個

123. ハンドルポストジョイント 40mm クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルポストジョイント 40mm クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04082 1個

124. ハンドルポストジョイント 50mm クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルポストジョイント 50mm クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ハンドルポストのまま、手軽にハンドルの高さを変更します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04083 1個

125. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

126. フューエルゲージカバー ブラック 08y- ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラック 08y- ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04228 1個 Softail FLSTC 2001-2006年式:08以降に適合

127. フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04239 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合

128. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

129. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

130. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

131. ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー フィンタイプ FXST 103x52mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05334 1個

132. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
RK-3947X 1個

戻る ページ 1 2 3 4 次へ