ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2013-15年式

XL1200CA リミテッド スポーツスター1200カスタム(日本仕様) EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LJ 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
130/90 B 16 73H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 XL1200Cをベースとする日本オリジナルカスタムモデル。
・ツートンカラー
・ドラッグスタイルハンドルバー
・ミッドコントロールフットベグポジション
・5スポークホイール
・ストリートドラッガータイプ
2014 ~ 2014 カラー設定
・アンバーウイスキー
・ビビッドブラック/レースグラフィックス
2015 ~ 2015 カラー設定
・アンバーウイスキー /ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

251件中 241件~251件

並び替え:

241. リアショックアブソーバー クローム/11.5インチ XL 79-09y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアショックアブソーバー クローム/11.5インチ XL 79-09y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-05451 1個

242. サドルバッグガードDHW KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガードDHW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの!!。もちろんデタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
HD-08000 1個 メッキ 04y-スポーツスター(XL1200CXを除く) スチール

243. ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ等に最適な3分割式の2人乗り対応の角パイプキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08198 1個

244. ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ等に最適な3分割式の2人乗り対応の角パイプキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08199 1個

245. ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08206 1個

246. ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08207 1個

247. ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08208 1個

248. ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08209 1個

249. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

250. フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPR2-C 1個 HARLEY SPORTSTER フォーティーエイト10-13/XL1200C カスタム 06-13

251. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) ブラック (スラッシュカット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO2-HB 1個 HARLEY SPORTSTER XL883/1200 06-13

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 次へ