ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2013-13年式
[1584cc] FXDB/FXDBAリミテッドABS ダイナ・ストリートボブ
ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | FXDBA(リミテッド)ABS葬儀。 レッドリムレースホイール採用。ペインティングのみオリジナル。 ・ビッグブルーパール/ビビッドブラック ※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | マイナーチェンジ テーパードタイプマフラー。 テールランプ一体型ウィンカー採用。 オリジナルソロシート。 エンジンカバー、トリプルツリー、アウターチューブがブラックアウト、など。 カラー設定 ・ビビッドブラック ・ブラックデニム ・ビッグブルーパール ・ビッグレッドフレーク |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| GG5115 | 1個 | G18 | 12 | 23 | クリア |
【特長】リア周りをスッキリカスタム!サイドナンバーブラケットです。通常の横マウントの他、縦マウントへの変更可能。ナンバーブラケットはアルミビレット製ブラックアルマイト仕上げで人気のドリルデザイン。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01447 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01979 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01983 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01984 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-03075 | 1個 | Dyna FXDB 2007-2012年式:10-11に適合※フェンダーレール用 |
【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04042 | 1個 |
【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 付属品 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-04119 | 1個 | ブラック | アルミ | 本体、ブチルテープ、脱脂材 | 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04128 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04341 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04342 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04345 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04346 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04348 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-05038 | 1個 | クロームメッキ | ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-05041 | 1個 | ブラック | ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ |
【特長】ダウンチューブ、インアーチューブ、エンジンガード等のパイプ部分に装着可能なヘルメットロックです。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| HD-05147 | 1個 | 38mmパイプ用、※06y~ダイナのダウンチューブ等に最適 | BK |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05225 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05228 | 1個 |
【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-08017 | 1個 | Dyna FXDB 2007-2012年式:09年から適合 |
【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-08271 | 1個 | クロームメッキ | 09Y-FXDB 06-14YFXD/L | スチール | Dyna FXDB 2007-2012年式:09年から適合 |
【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08527 | 1個 |
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| HD-9608 | 1個 | FXDC [スーパーグライドカスタム](08-13) FXDL [ローライダー](10(日本国内向け)) FXDF [ファットボブ](08-13) | Dyna FXDB 2007-2012年式:08年に適合 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-171B | 1個 | H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A | セルロース | ブラック | 103 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-171C | 1個 | H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A | セルロース | クローム | 103 |
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 色 | タイプ | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| L809SWH | 1個 | 12 | ホワイト | ワイドビーム | BA15S |
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 色 | タイプ | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| L813SOR | 1個 | 12 | オレンジ | ワイドビーム | BA15S |
【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01396 | 1本 | 17 | 160/70B17 | TL | 73V |
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 種類 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| NO-111 | 1個 | クリア | H4U | ハロゲン | 60/55 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0456 | 1個 | H4 | 60/55 | 12 | P43t-38 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0456U | 1個 | H4u | 60/55 | 12 | P43t-38改 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3932 | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| RK-3932B | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 | ブラック | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7.16HP@5206RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| RK-3932X | 1個 | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約7.18HP@4662RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3933 | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| RK-3933B | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 | ブラック | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約7HP@5204RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3933X | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 99-07 | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約6.5HP@4650RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| RK-3950 | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 | ブラック | 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3950S | 1個 | SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 | 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。 |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SD-9034 | 1セット | 44082-08 | HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F | HARLEY DAVIDSON/FXSTN (08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLS(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(10-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLXSTC (08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCW(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXCWC(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXD (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(07年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(08-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(07-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(08-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(08-13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(07-11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(11-12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTB(08-09年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTC (08-10年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSTF(08年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLD(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHRC(14-15年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTK(11-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTC(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTF(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTFB(13年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTN(12-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDB(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBC(16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDC(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXS(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDBP(13-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDF(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDL(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXDWG(12-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSB(13-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE(14-16年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTNSE(14年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE2(11年式)F、HARLEY DAVIDSON/FLSTSE3(12年式)F、HARLEY DAVIDSON/FXSBSE(13-16年式)F |