ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

XL1200C スポーツスター1200カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 1996-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CG 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65991-82B 全長 2,275
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 2003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21045 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21045 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21045

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21045 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

戻る ページ 1 次へ