ハーレーダビッドソン Touring FLHRSE6-CVO [1800cc] 2014-14年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

[1801cc] FLHRSE6-CVO ロードキング・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHRSE6-CVO [1800cc] 2014-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H
バッテリー 66010-97C 全長 2,450
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 378
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ ・新デザインのカスタムコンソール
・デタッチャブルダークスモークウインドシールド
・ハイパフォーマンスオーディオシステム
・カスタムソロシート
カラー設定
・トライバルオレンジ/ギャラクティックブラック/アズテックシャドウグラフィックス
・チタニウムダスト/ギャラクティックブラック/アズテックシャドウグラフィックス
・ディープシャーウッドパール/ギャラクティックブラック/アズテックシャドウグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

2. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

戻る ページ 1 次へ