ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式 オイル関連 K&N製

XL1200CX スポーツスター1200ロードスター ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LM 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 120/70 R 19 60V 後 150/70 R 18 70V
バッテリー / 全長 2,185
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 ~ フロントサスペンションに新開発プレミアムライドカートリッジ式43mm倒立フォーク採用(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)。
リアサスペンションはプリロード調整付き専用プレミアムライドエマルジョンショック。
11.8インチフローティングマウント式ディスクローター(フロントダブルディスク)採用。
ABS標準装備。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ベロシティレッドサングロ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・コロナイエローパール
・スマトラブラウン
・エレクトリックブルー/シルバーフォーチュン
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッド
・ビリヤードホワイト
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ビビッドブラック
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

戻る ページ 1 次へ