ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU S/C [1340cc] 1998-98年式 オイル関連

[1340cc] FLHTCU-I S/C エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション・サイドカー

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU S/C [1340cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FG 原動機型式 R-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MT/90 B 16 72H MT/90 B 16 74H
バッテリー 66010-97A 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 470
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

2. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-170 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース ブラック 103

4. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

5. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-170C 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース クローム 103

戻る ページ 1 次へ