ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1923cc] 2018-22年式 オイル関連

[1923cc] FLTRXSE-CVO ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1923cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TC 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 21 63H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 401
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ミルウォーキーエイト117エンジン搭載。
カラー設定
・ブラックアース×ビビッドブラック
・オレンジラバ×ダークアロイ
・ガンシップグレー×ビビッドブラック
2019 ~ 2019 カラー変更
・マコシャークフェード
・レッドペッパー×マグネティックグレー&ブラックホール
・ライトニングシルバー×チャードスティール&ブラックホール
2020 ~ 2020 マイナーチェンジ
RDRS(リフレックスディフェンシブライダーシステム)新ライダーサポート安全技術搭載。
カラー設定
・プレミアムサンドデューンモノトーン仕上(パールトップコート)
2021 ~ 2021 カラー設定
・サンセットオレンジ×サンセットブラックフェード
・グラフィック入りブラックホール
・ブロンズアーマー
2022 ~ 2022 カラー変更
・ウィキッドオレンジパール×ライトニングシルバー×ブラックホール
・エンビアスグリーンフェード×ブラックホール
・ブルースチール

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 レンチサイズ(mm) 適合品番 寸法(Φ×mm)
HD-08706 1個 ブラック レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可 OEM:62700296 76×106

2. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

戻る ページ 1 次へ