ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1800cc] オイル関連
ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1800cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08701 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08705 | 1個 |
【特長】オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応
| 品番 | 内容量 | 色 | レンチサイズ(mm) | 適合品番 | 寸法(Φ×mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-08706 | 1個 | ブラック | レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可 | OEM:62700296 | 76×106 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-171B | 1個 | H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A | セルロース | ブラック | 103 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-171C | 1個 | H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A | セルロース | クローム | 103 |

| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21046 | 1個 | ハーレー(HARLEY-DAVIDSON) |
戻る ページ 1 次へ