ハーレーダビッドソン Softail FXST [1745cc] 2020-24年式 ブレーキ関連 NTB製

スポーク/キャスト [1745cc] FXST ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1745cc] 2020-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー 65989-97D 全長 2,320
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 297
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 ~ スポーク
Milwaukee-Eight107搭載。
2-INTO-2ショットガン(触媒内蔵)。
カラー設定
・ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ~ Milwaukee-Eight107搭載。
スポーク → アルミキャストホイールへ
カラー設定
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ 2023年ウォータースライドタンクグラフィック変更
カラー設定
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 ~ 調節可能リアモノショック。
DAYMAKERシグネチャーのLEDヘッドライト。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-024HN 1セット(2枚) 45105-KS6-831、45105-KT0-405 CB400SF VTEC 99~04(F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ