ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 130/90 B 16 73H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,200
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッケンドカイエンサングロ
・モロッコゴールドパール
・ハードキャンディーボルケニックオレンジフレーク
・ハードキャンディークロームフレーク
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・チャコールパール
・ハードキャンディー ビッグレッドフレーク
・ハードキャンディー カンクンブルーフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66731 1セット 通し番号:No.015 CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTEC/SpecⅡ ('99~'03)、1400GTR/ABS('08~'16)等

2. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
出荷目安:14日
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66688 1セット 通し番号:No.015 CB1300SF('98~'02)、1400GTR/ABS('08~'16)、ZX-14R('12~'20)等

3. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67751 1セット 通し番号:No.015 ハイパーパッド 【 No.015 】CB400SFハイパーVTEC/SpecⅡ ('99~'03)、1400GTR/ABS('08~'16)、ZX-14R('12~'20)等

4. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 No. 主な適合車種
69561 1個 【通し】15 CB1300SF(98-02) CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03) GSX1400(01-08) 1400GTR/ABS(08-16) ZX-14R(12-20) など リア用

戻る ページ 1 次へ