ハーレーダビッドソン Softail FLSTFB [1580cc] 2011-15年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FLSTFB ファットボーイロー

ハーレーダビッドソン Softail FLSTFB [1580cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JN 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 140/75 R 17 67V 後 200/55 R 17 78V
バッテリー 65989-97C 全長 2,396
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~
2013 ~ 2013 ~ 110th Anniversary Edition
ABS
カラー設定
・ヴィンテージブロンズ/ヴィンテージブラック
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ブラックデニム
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッケンドカイエンサングロ
・ブラックデニム
・サンドカモデニム
2015 ~ 2015 ~ プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールパール
・ブラックデニム
・サンドカモデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67950 1セット 通し番号:No.119 ダイナ ローライダー('12~'17)、ソフテイル スリム('15~'17)、ファットボーイ('11~'17)等

2. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67951 1セット 通し番号:No.121 ダイナ スイッチバック('12~'15)、ストリートボブ('12~'17)、ファットボーイ ロー('11~'14)等

戻る ページ 1 次へ