ハーレーダビッドソン Touring FLTRXS [1745cc] 2017-17年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

[1745cc] FLTRXS ロードグライド・スペシャル

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXS [1745cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KT 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,430
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,310
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 388
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ~ 9代目ビッグツインエンジンとなる、Milwaukee-Eight搭載。
Vツインエンジンに4バルブシリンダー=8バルブ。
新リアショックアブソーバー(エマルジョン技術採用)、FサスSHOWA製SDBV技術導入。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・スーペリアブルー
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク
・ハードキャンディーミスティックパープル
・ハードキャンディーブラックゴールドフレーク
・ラグナオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67949 1セット 通し番号:No.117 V-ロッド マッスル('09~'17)、ストリートグライド('08~'16)、ロードキング('08~'17)等

戻る ページ 1 次へ