ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1923cc] 2024-26年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

[1923cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1923cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 368
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ~ 排気量、トルク、馬力を向上。
新しい水冷式シリンダーヘッドが採用。
2023 Street Glide Specialよりも 8.2kg軽量化。
SKYLIN TM OS。
312mmのタッチスクリーンカラーTFTディスプレイ。
ESPFI。
テーパードマフラー付き2-1-2デュアルエキゾースト。
ダンロップタイヤを装着したフロント 483mm、リア 457mmのアルミキャストホイール。ブラック仕上げ。コントラストカットホイール。

カラー設定
クローム仕上げ
・Whiskey Fire
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Whiskey Fire
・Blue Burst
・Alpine Green

ブラック仕上げ
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Whiskey Fire
・Blue Burst
・アトラスシルバーメタリック
・Sharkskin Blue
2025 ~ 2025 ~ 2025年3月以降

カラー設定
クローム仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・Atlas Silver Metallic
・Blue Burst
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Mystic Shift

ブラック仕上げ
・Billiard Gray
・ビビッドブラック
・White Onyx Pearl
・Brilliant Red
・Iron Horse Metallic
・Purple Abyss Denim
・Whiskey Firestorm
・Midnight Firestorm
・Mystic Shift
2026 ~ 2026 ~ カラー設定
クローム仕上げ
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

ブラック仕上げ
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange
・Purple Abyss
・Aurora Blue Denim
・Olive Steel Metallic/Vivid Black
・Teal Thunder/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67949 1セット 通し番号:No.117 V-ロッド マッスル('09~'17)、ストリートグライド('08~'16)、ロードキング('08~'17)等

戻る ページ 1 次へ