ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1340cc] 1995-98年式 ブレーキ関連 KIJIMA(キジマ)製

[1340cc] FXD ダイナ・スーパーグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1340cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GH 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,340
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05225 1個

2. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05228 1個

戻る ページ 1 次へ