ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2001-06年式 ブレーキ関連 KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FLSTCI ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BW 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 150/80 B 16 WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,391
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 952
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,468
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.382 0.382
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005 ~
2006 ~ 2006 ~ サイズ:2400/952/1468/335

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ショートブレーキアーム FLソフテイルモデル/クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートブレーキアーム FLソフテイルモデル/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し手前にするだけで驚きの乗り易さ!!

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05232 1個

戻る ページ 1 次へ