ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 ブレーキ関連 KIJIMA(キジマ)製

XL1200T スーパーロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LL 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,201
タイヤ
前 120/70 ZR 18 59W 後 150/70 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 274
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ XL883Lスーパーローの1200バージョンで、排気量1201ccに容量17リットルのフューエルタンク、ウインドスクリーンやサドルバッグが標準装備と、ロングツアラー仕様。
カラー設定
・ビビッドブラック
・キャンディーオレンジ
・バーチホワイト/ミッドナイトパール
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・アンバーウイスキー×ビビッドブラック
・ディープジェイドパール×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケブラー素材のブレーキパッドシリーズです

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
HD-05216 1セット 14y- XLスポーツ(F) OEM413000-53

2. ブレーキアーム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いになるブレーキアーム。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
HD-05244 1個 Sportster XL883 2014-2015年式:ミッドコントロール車に適合

3. ブレーキアーム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いになるブレーキアーム。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
HD-05241 1個 Sportster XL883 2014-2015年式:ミッドコントロール車に適合

戻る ページ 1 次へ