ハーレーダビッドソン Touring FLTRKSE-CVO [1923cc] 2022-22年式 ブレーキ関連 KIJIMA(キジマ)製

FLTRKSE-CVO ロードグライド・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRKSE-CVO [1923cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TJ 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,570
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 2
全幅 1,095
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 437
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ Milwaukee-Eight117搭載。
Tomahawk製ホイール。Daymaker LEDヘッドランプ。
プレミアムペイント。
カラー設定
・ウィキッドオレンジパール×ライトニングシルバー×ブラックホール
・ハイテールイエローパール×ライトニングシルバー×ブラックホール
・ダンテズレッドフェード×ダンテズブラックサングロ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケブラー素材のブレーキパッドシリーズです

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
HD-05217 1セット 08y-ツーリング(F/R)OEM41852/4-08

戻る ページ 1 次へ