ハーレーダビッドソン Softail FXBBS [1868cc] 2021-24年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

スポーク/キャスト [1868cc] FXBBS ソフテイル・ストリートボブ ストリートボブ114

ハーレーダビッドソン Softail FXBBS [1868cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YY 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー /(縦置) 全長 2,320
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 297
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ スポーク
Milwaukee-Eight114搭載。1868cc。
カラー設定
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・バハオレンジ
・デッドウッドグリーン
2022 ~ 2022 ~ Milwaukee-Eight114搭載。1868cc。
スポーク → アルミキャストホイールへ(グロスブラック)
カラー設定
・ガーントレットグレーメタリック
・レッドラインレッド
・ファストバックブルー
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ ストリートボブ114
アナイアレイターキャストホイール
カラー設定
・ビビッドブラック
・レッドラインレッド
・インダストリアルイエロー
2024 ~ 2024 ~ 黒くざらついた質感のワイルドなボバースタイル。
アナイアレイターホイール。6スポークキャストホイール。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Baja Orange
・Blue Burst

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2114P 1セット HONDA/HARLEY DAVIDSON ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ