ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

LWZX350

ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3 原動機型式 QJ270MP 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 353
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W 後 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,110
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ~ アメリカン・フラットトラッカースタイル。
オールLED照明。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2025 ~ トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 ~ カラー設定
トリム:ブラック
・コズミックブルー
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2212EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(R)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(R)

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2212ST 1セット HONDA/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ