ハーレーダビッドソン X500 [500cc] 2024-26年式 ブレーキ関連 FERODO(フェロード)製

LWZX500

ハーレーダビッドソン X500 [500cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5 原動機型式 QJ269MR 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 500
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 アメリカン・ロードスタースタイリング。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
オールLED照明。
ハーレーダビッドソン シグネチャーLEDヘッドランプ。
2into1エキゾースト。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2026 トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
・コズミックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2120ST 1セット DUCATI/APRILIA/TRIUMPH/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

2. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2212EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(R)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(R)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2212ST 1セット HONDA/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ