ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式 ブレーキ関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

XL883 スポーツスター883

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ~ 04年よりモデル表記がXLに統一。
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. リア キャリパーサポート [BLK](BREMBO40mm左用&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK](BREMBO40mm左用&STDローター径) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハーレー用。brembo製40mmピッチの4POTキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470055B 1個 HARLEY XL883/1200 08-10 (シャフト径 25mm)

2. リア キャリパーサポート用カラー Φ25.0mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート用カラー Φ25.0mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470055B-1 1個 HARLEY XL883/1200 08

3. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm左用&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm左用&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー用。brembo製40mmピッチの4POTキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470068B 1個 HARLEY SPORTSTER 883/1200 05-07

4. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470049B 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 00-10 W-DISC(スポーク車不可)

5. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470049S 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 00-10 W-DISC(スポーク車不可)

6. リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm左用&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm左用&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー用。brembo製40mmピッチの4POTキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470053B 1個 HARLEY XL883/1200 00-03 (シャフト径 19.05mm(3/4インチ))

7. リア キャリパーサポート [BLK](BREMBO40mm左用&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート [BLK](BREMBO40mm左用&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー用。brembo製40mmピッチの4POTキャリパーをリアに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470054B 1個 HARLEY XL883/1200 04

8. リア キャリパーサポート用カラー Φ19.05mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート用カラー Φ19.05mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470054B-1 1個 HARLEY XL883/1200 04

9. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470073B 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 11-13(S-DISC) スポーク車不可

10. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470073S 1個 HARLEY XL883/1200/DYNA 11-13(S-DISC) スポーク車不可

戻る ページ 1 次へ