ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式 ブレーキ関連 GALFER(ガルファー)製

XL1200R スポーツスター1200ロードスター

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CL 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ~ ラバーマウント採用の新設計Evoラバーマウントエンジン。
2005 ~ 2005 ~
2006 ~ 2006 ~ サイズ:2260/930/1150/260

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェーブディスク ワンピースタイプ GALFER(ガルファー)

販売価格(税別)    
GALFER(ガルファー) ウェーブディスク ワンピースタイプ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイカーボンを含有する420ステンレス鋼を採用しています。レーザーカットで正確に形作られたディスクは、歪みを抑えるために両面を同時に研磨しています。。◎ スペイン生まれのブレーキパーツブランドガルファーでは、制動力はそのままに軽量で放熱性の高いウェーブディスクをラインナップしています。・ドレスアップに効果的なウェーブデザイン。・同径のソリッドディスクに比べ軽量。・優れた放熱性によりブレーキダストのセルフクリーニング効果が高くなり、ブレーキ廻りが汚れにくくなります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
DF680W 1枚 F)HARLEY SPORTSTER 00-10

戻る ページ 1 次へ