ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1340cc] 1993-98年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

[1340cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1340cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GD 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 - 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,390
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,210
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2370-RX 1セット シンタードメタル シンタードパッド FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](93) FLHT [エレクトラグライド](87-) FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXSTC [ソフテイル・カスタム](88-) FXSTS [スプリンガーソフテイル](90-) FXR [スーパーグライド](87-90) FXRS [スーパーグライド](86-89) FXRT [スポーツグライド](90) XLH1200(90-99) XLH883(88-99) Sportster XLH883 1988-1995年式:リアに使用

2. ブレーキパッド A3+ フロント用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド A3+ フロント用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2699-A3 1セット シンタードメタル シンタードパッド FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](90-93) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](90-99) FLST [ヘリテイジソフテイル](86-90) FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXSTC [ソフテイル・カスタム](88-) FXSTS [スプリンガーソフテイル](90-) FXR [スーパーグライド](87-90) FXRS [スーパーグライド](87-) FXRT [スポーツグライド](90-99) XLH1200(90-99) Sportster XLH883 1988-1995年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ