ハーレーダビッドソン Softail FLSTSC [1580cc] 2007-07年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

[1584cc] FLSTSC ソフテイル・スプリンガー・クラシック

ハーレーダビッドソン Softail FLSTSC [1580cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BY 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,400
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 334
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド A3+ フロント用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド A3+ フロント用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の進化を遂げたカーボンロレーヌのブレーキパッド。西暦1892年創業以来、炭素繊維や焼結合金の分野で社会の下支えを担ったフランス・カーボンロレーヌ社。世界耐久選手権、WRC・GPZで優勝するなどモータースポーツの世界でも活躍。各カテゴリー別に専用コンパウンドを採用することで、それぞれの使用条件下にて最も適した製品を供給しています。ノンアスベスト

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2699-A3 1セット シンタードメタル シンタードパッド FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](90-93) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](90-99) FLST [ヘリテイジソフテイル](86-90) FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXSTC [ソフテイル・カスタム](88-) FXSTS [スプリンガーソフテイル](90-) FXR [スーパーグライド](87-90) FXRS [スーパーグライド](87-) FXRT [スポーツグライド](90-99) XLH1200(90-99) Sportster XLH883 1988-1995年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ