ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1745cc] 2017-18年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

[1745cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1745cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KE/KW 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C/D 全長 2,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 413
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 9代目ビッグツインエンジンとなる、Milwaukee-Eight搭載。
Vツインエンジンに4バルブシリンダー=8バルブ。
新リアショックアブソーバー(エマルジョン技術採用)、FサスSHOWA製SDBV技術導入。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラッククオーツ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ×ベロシティーレッドサングロ
・ブラックヒルズゴールド×ブラッククオーツ
・チャコールデニム×ブラックデニム、・ボンネビルブルー×ファーダムブルー
2018 ~ 2018 カラー変更
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト
・シルバーフォーチュン/スマトラブラウン
・オリーブゴールド/ブラックテンペスト
・ウィキッドレッド/ツイステッドチェリー
・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム
・レジェンドブルー/ビビッドブラック

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:KW)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1172-A3+ 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1172-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ