ハーレーダビッドソン Softail FXLR [1745cc] 2018-20年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

[1745cc] FXLR ソフテイル・ローライダー

ハーレーダビッドソン Softail FXLR [1745cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YN 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
前 110/90 B 19 62H 後 180/70 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,355
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ビリヤードブルー
・ビリヤードレッド
・ストーンウォッシュドホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,498 税込¥4,948
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2711-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥10,900 税込¥11,990
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2711-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,590 税込¥6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2711-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ