ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

RA1250S 限定機能付き チューブレススポークホイール

ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZE 原動機型式 Revolution-Max1250 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,252
タイヤ
前 120/70 R 19 60V TL 後 170/60 R 17 72V TL
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
前 19 後 48 二次減速比
プラグ
31600190(左側2本/ヘッド2本) 本数 4
全幅 965
チェーン
サイズ 530 リンク数 128 備考
全高 1,510
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ アドベンチャーツーリングモデル。
新開発水冷Revolution-Max1250。60度V型2気筒DOHC4バルブ。152ps、8750rpm。
2-1-1ヘッダー内触媒(マフラー)。
チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)。
Special限定機能。
ESPFI。
ABS。
車両荷重制御付きセミアクティブF/Rサス・タイヤ空気圧監視システム(TPMS)・センタースタンド・マルチポジションリアブレーキペダル ・ブラッシュガード・アルミニウム製スキッドプレート ・DAYMAKERシグネチャーアダプティブヘッドランプ・ハンドウィンドディフレクター ・ヒーテッドハンドグリップ・ステアリングダンパー ・アダプティブライドハイト。
カラー設定
・リバーロックグレー
・ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ~ チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)
カラー設定
・ファストバックブルー×ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2022 ~ 2023 ~ キャストホイール仕様
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 ~ アダプティブサスペンション。
5つのライドモード(スポーツ、ロード、レイン、オフロード、オフロードプラス)、独自に作成したカスタムモードに対応。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Alpine Green
・Red Rock/Birch White
2025 ~ 2025 ~ カラー設定
トリム Black
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Raven Metallic

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,890 税込¥5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2353-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,590 税込¥3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2353-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ