ハーレーダビッドソン Dyna FXDFSE2-CVO [1580cc] 2010-10年式 吸気系・燃料系パーツ ヨシムラ製

[1584cc] FXDF2-CVO ダイナ・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDFSE2-CVO [1580cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PX 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 130/90 B 16 67H TL 後 180/70 B 16 77H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,330
スプロケット
前 後 二次減速比 2
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125 1個

2. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125P 1個

3. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
RK-3947X 1個

戻る ページ 1 次へ