ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUSE7-CVO [1800cc] 2012-12年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

[1801cc] FLHTCUSE7-CVO ウルトラ・クラシック・エレクトラグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUSE7-CVO [1800cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 8-TC110-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
前 130/80 B 17 65H TL 後 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,530
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 430
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HD-0910 1個 FLSTSE CVO [ソフテイルコンバーチブル](10-12) FLHXSE CVO [ストリートグライド](10-12) FLTRUSE CVO [ロードグライド・ウルトラ](11)

戻る ページ 1 次へ