ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2005-06年式 吸気系・燃料系パーツ

XL883L スポーツスター883ロー

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CM 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HD-8834 1個 XL883R(05-07) XL883L [883ロー](05-10) XL1200L[1200ロー](06-11)

2. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RHD-2607 1個 HARLEY XL1200R 04-08/XL883 04-08/XL50 ANV 08

3. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
76271 1個

戻る ページ 1 次へ