ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式 吸気系・燃料系パーツ

XL883N スポーツスター883アイアン ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 前後サスペンションのグレードアップ(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)、シートの再設計、軽量化(主にホイール13本スポーク→9本スポークへ)、など。
カラー設定
・ハードキャンディーゴールドフレーク
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2017 ~ 2017 カラー変更
・レッドアイアンデニム
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2018 ~ 2018 カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトデニム
・ハードキャンディーキャメレオンフレーク
2019 ~ 2019 カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ローハイドデニム
・ラギッドゴールドデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 カラー変更
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ブラックデニム
・バラクーダシルバーデニム
・リバーロックグレー
2021 ~ 2021 カラー変更
・リバーロックグレーデニム
・ブラックデニム
・デッドウッドグリーン
・スネイクヴェノム

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
HD-1212 1個 スタンダード Harley-Davidson:29400015

2. High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER K&N

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT HAMMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3945 1個 SPORTSTER1200 14-17/883 15-17 推定向上出力約4.46HP@5731RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

戻る ページ 1 次へ