ハーレーダビッドソン Softail FLSB [1745cc] 2018-24年式 吸気系・燃料系パーツ

[1745cc] FLSB ソフテイル・スポーツグライド

ハーレーダビッドソン Softail FLSB [1745cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YM 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
130/70 B 18 63H BW 180/70 B 16 77H BW
バッテリー / 全長 2,325
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 2018年中期導入モデル
Milwaukee-Eight107搭載。
ミニフェアリング、パニエ(サイドバッグ)標準装備。
ブラックカラーエキゾースト2in1マフラーポジションを従来よりリフトアップ。
新43mmF倒立フォーク、新世代ソフテイルファミリー共通モノショックRサス採用。
油圧式スプリングプリロード調整搭載(リモート制御)。
カラー設定
・ビビッドブラック
・シルバーフォーチュン
・トゥイステッドチェリー
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ウィキッドレッド
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・キネティックグリーン
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレーデニム
・タヒチアンティール
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
2021 ~ 2021 カラー変更
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックデラックス
・ガーントレットグレーメタリック
・ストーンウォッシュホワイトパール
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 カラー変更
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2023 ~ 2023 フロントミニフェアリング
着脱可能なロック付きサドルバッグ
LEDヘッドライト、USBポート、キーレスイグニッション
倒立式フロントフォーク、外部プリロード調整機能リアモノショック
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビビッドブラック(Deluxe)
・アトラスシルバーメタリック
2024 ~ 2024 フロントミニフェアリング。
着脱可能なロック付きサドルバッグ。
LEDヘッドライト、USBポート、キーレスイグニッション。
ハイパフォーマンスサスペンション。
倒立式フロントフォーク、調整可能リアモノショック。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番 材質 仕様
HD-1718 1個 FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR 18-19 HD:29400248 コットンガーゼ スタンダード

戻る ページ 1 次へ