ハーレーダビッドソン Dyna FXDC [1450cc] 2005-05年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FXDC ダイナ・スーパーグライド・カスタム

ハーレーダビッドソン Dyna FXDC [1450cc] 2005-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 専用デザインの低くえぐられたシート採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヴェルベットシリーズのデザインで統一した、荷掛けネットやコード用のフック。フェンダーレールボルトと交換して使用します。※当社製GIVI用キャリア類との同時装着はできません。※DYNAは4個のうち2個のみの装着となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
74010 1セット 02-11 DYNA・ 03-11 SOFTAIL

戻る ページ 1 次へ