ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1340cc] 1992-92年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

[1340cc] FXDB-D ダイナ・デイトナ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1340cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GA 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,355
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ニカケナット ダイナ サスペンションヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケナット ダイナ サスペンションヨウ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03053 1セット(2個)

2. 荷掛ナット サスペンションヨウ HD-03053 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 荷掛ナット サスペンションヨウ HD-03053 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-03053。色[カラー]:クローム。サイズ:1/2-20。内容量[数量]:2コSET

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 サイズ 内容
HD-03053 1個 リアショック用 クローム 1/2-20 2個セット

戻る ページ 1 次へ