ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2006-06年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 200/55 R 17 78V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,412
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 962
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 リヤホイール:ディスク
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. サドルバッグスライドレール ショートタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグスライドレール ショートタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08044 1個

2. ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03063 1個

3. サドルバッグスライドレール ロングタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグスライドレール ロングタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08045 1個

4. バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST ブラック ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST ブラック ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-08010 1個 Softail FLSTF 2007-2010年式:200mmタイヤ

5. バッグサポート DHW 06y- FXST/07y- FLSTF BK L KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 06y- FXST/07y- FLSTF BK L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-08011 1個 Softail FLSTF 2011-2015年式:-14年まで適合確認済み

6. バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST メッキ ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST メッキ ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-08012 1個 Softail FLSTF 2007-2010年式:200mmタイヤ

7. バッグサポート DHW 06y- FXST/07y- FLSTF CH L KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 06y- FXST/07y- FLSTF CH L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08013 1個

8. ツーリングキャリア 06y- FXST カクパイプ/クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 06y- FXST カクパイプ/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08201 1個

戻る ページ 1 次へ