ハーレーダビッドソン Softail FXFBS [1868cc] 2018-24年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

[1868cc] FXFBS ソフテイル・ファットボブ ファットボブ114

ハーレーダビッドソン Softail FXFBS [1868cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YL 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
150/80 - 16 71H 180/70 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 306
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ウィキッドレッドデニム
・ボンネビルソルトデニム
・ローハイドデニム
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 カラー変更
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム
・ブラックデニム
・パフォーマンスオレンジ
・リバーロックグレーデニム
・スティレットレッド
2021 ~ 2021 カラー変更
・デッドウッドグリーンデニム
・ビリヤードレッド
・ビビッドブラック
2022 ~ 2022 燃料タンクグラフィックにウォータースライド採用し、楕円形の下端に “H-D “文字。
カラー変更
・ホワイトサンドパール
・ガンシップグレー
・ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ファットボブ114
デュアルディスクフロントブレーキ
レーシングスタイルの倒立式フロントフォーク
2-1-2エキゾースト

カラー設定
・ビビッドブラック
・レッドラインレッド
・グレーヘイズ
2024 ~ 2024 ファットボブ114
電子制御式クルーズコントロール。
デュアルディスクフロントブレーキ。
レーシングスタイルの倒立式フロントフォーク。
2-INTO-2エキゾースト。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サドルバッグガードDHW KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガードDHW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
HD-07909 1セット ブラック 18yFXFB/レフト

2. ツーリングキャリア デタッチャブルマウント ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア デタッチャブルマウント ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
HD-08285 1セット FXFB/ソロ ブラック

戻る ページ 1 次へ