ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2001-02年式 キャリア・ケース類

[1450cc] FXSTSI スプリンガー・ソフテイル・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BZ 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 130/90 B 16 74H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,375
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

2. リアキャリア ソフテイル シングルシートヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア ソフテイル シングルシートヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積載する際に便利なキャリア

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08121 1個

3. ミーティングキャリアソフテイル86-03Y タンデムヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリアソフテイル86-03Y タンデムヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ、ツーリングなど、多目の荷物の積載に対応する大型キャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08142 1個

4. ビッグミーティングキャリア ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ビッグミーティングキャリア ソフテイル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ、ツーリングなど、多目の荷物の積載に対応する大型キャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08191 1個

5. ツーリングキャリア 00Y~05Y FXST/カクパイプシキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 00Y~05Y FXST/カクパイプシキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ等に最適な3分割の二人乗り対応の角パイプキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08200 1個

戻る ページ 1 次へ