ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2000-06年式 キャリア・ケース類

[1450cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2000-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 150/80 B 16 WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,391
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 952
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,468
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.382 0.382
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2005 ~
2006 ~ 2006 ~ サイズ:2400/952/1468/335

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

2. サドルバッグスライドレール ショートタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグスライドレール ショートタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08044 1個

3. ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03063 1個

4. サドルバッグスライドレール ロングタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥4,298 税込¥4,728
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグスライドレール ロングタイプ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面倒だったサイドバッグの固定も容易に出来ます。バックの脱着も楽々可能。片側ステーが移動するので取付けピッチに合わせて固定できます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08045 1個

5. ミーティングキャリア FLSTC 00Y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア FLSTC 00Y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08122 1個

6. ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラゲッジフックセット ダイナ/ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヴェルベットシリーズのデザインで統一した、荷掛けネットやコード用のフック。フェンダーレールボルトと交換して使用します。※当社製GIVI用キャリア類との同時装着はできません。※DYNAは4個のうち2個のみの装着となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
74010 1セット 02-11 DYNA・ 03-11 SOFTAIL

7. リアキャリア ソフテイル シングルシートヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア ソフテイル シングルシートヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積載する際に便利なキャリア

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08121 1個

戻る ページ 1 次へ