ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式 キャリア・ケース類

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 カラー設定
・モノトーンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

47件中 41件~47件

並び替え:

41. ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ等に最適な3分割式の2人乗り対応の角パイプキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08198 1個

42. ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 04y- XLスポーツスター カクパイプ/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャンプ等に最適な3分割式の2人乗り対応の角パイプキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08199 1個

43. ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883Nブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883Nブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08226 1個

44. ツーリングリアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チョットした荷物を積載する際に大変便利なキャリアです。シングルシート専用。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm)
HD-08226 1個 BK XL1200N/X/V・XL883N(09y~)専用 スチール製 330×200

45. ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N ブラック 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08227 1個

46. ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08228 1個

47. ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08229 1個

戻る ページ 1 2 次へ