ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 キャリア・ケース類

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
130/90 B 16 73H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
2015 ~ 2015 カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・スーペリアブルー
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ブリリアントシルバーパール/ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 41件~44件

並び替え:

41. ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08206 1個

42. ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08207 1個

43. ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08208 1個

44. ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 04y-XL1200/883/C/L/R クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08209 1個

戻る ページ 1 2 次へ