ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 キャリア・ケース類

XL1200V セブンティーツー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LF 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,270
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
カラー設定
・アンバーウイスキー
・ブラックデニム
・ハードキャンディーブードゥーパープルフレーク
・ハードキャンディーボルケニックオレンジフレーク
・ハードキャンディークロームフレーク
2015 ~ 2015 カラー設定
・ブラッククオーツ
・ディープジェイドパール
・ハードキャンディー カンクンブルーフレーク
・ハードキャンディー クイックシルバーフレーク
・ハードキャンディー ビッグレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

45件中 41件~45件

並び替え:

41. ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883Nブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883Nブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08226 1個

42. ツーリングリアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チョットした荷物を積載する際に大変便利なキャリアです。シングルシート専用。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm)
HD-08226 1個 BK XL1200N/X/V・XL883N(09y~)専用 スチール製 330×200

43. ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N ブラック 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】荷物積載の定番、ミーティングキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08227 1個

44. ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングリアキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした荷物を積む為に最適なサイズのツーリングキャリアです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08228 1個

45. ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミーティングキャリア 08y-XL1200N/X 09y-883N クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08229 1個

戻る ページ 1 2 次へ