ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1745cc] 2018-19年式 キャリア・ケース類

[1745cc] FXBR ソフテイル・ブレイクアウト

ハーレーダビッドソン Softail FXBR [1745cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YE 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
130/60 B 21 63H 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight 107ci。
SHOWA製デュアルベンディングバルブフォーク、Rモノサス。
ハンドルクランプ埋込み小型デジタルメータ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックテンペスト
・トゥイスティッドチェリー
・シルバーフォーチュン
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトパール
・ローハイドデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. サドルバッグガード DHW KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガード DHW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好評発売中のオールインワン設計のサドルバッグガードに2018年モデル2機種が追加。さらにモデルチェンジ後の2006年以降のダイナローライダー用も登場!。もちろんDHW対応の作りで、用途に応じた使い方が出来ます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 種別 適合車種
HD-07903 1個 ブラック レフト FXBR 2018y-

2. サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR メッキ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 タイプ
HD-07905 1セット ブラック スチール レフト

3. ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXBR/FLFB クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FXBR/FLFB クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ドッキングハードウェアに対応し、簡単に脱着が出来るリアキャリアに現行モデルのFXBR/FLFB用が登場!。ロック機構を見直し、操作感をアップしました。またプレートサイドにバッグのベルト固定用のホールも。設定し、さらにツーリングでの使い勝手を良くしました。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 天板寸法(mm) 仕上
HD-08279 1個 360×435 スチール製クロームメッキ

4. ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FLFB/FXBR ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア デタッチャブルマウント FLFB/FXBR ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ドッキングハードウェアに対応し、簡単に脱着が出来るリアキャリアに現行モデルのFXBR/FLFB用のブラック仕上げが登場!

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08289 1個

5. サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 タイプ
HD-07902 1セット ブラック スチール ライト

6. サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR メッキ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 タイプ
HD-07904 1セット ブラック スチール ライト

戻る ページ 1 次へ